CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-1X 300A/5A lk 0.5 Ø 23mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956040258
Sähkönumero
6706198
Toimittajan tuotenumero
CTD1X3005AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 300A/5A, tarkkuusluokka 0.5, kaapeli/DIN-kiskoasennus Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 300A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 23 mm. Kisko max. 20 x 5 mm. Paloluokka UL 94 V-0.


