CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-2X 200A/5A lk 0.5 Ø 24mm

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-2X 200A/5A lk 0.5 Ø 24mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956039733

Sähkönumero

6706079

Toimittajan tuotenumero

CTD2X2005AXXX

Tukkuerä

1

Virtamuuntaja, 200A/5A, tarkkuusluokka 0.5, kaapeli/DIN-kiskoasennus Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 200A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 24 mm. Kisko vaakasuora max. 32x5; 30x10; 25x20mm, pystysuora max. 25x12mm. Paloluokka UL 94 V-0.