CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-3X 150A/5A lk 0.5 Ø 41mm

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-3X 150A/5A lk 0.5 Ø 41mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956040470

Sähkönumero

6706199

Toimittajan tuotenumero

CTD3X1505AXXX

Tukkuerä

1

Virtamuuntaja, 150A/5A, tarkkuusluokka 0.5, kaapeli/DIN-kiskoasennus Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 150A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 41 mm. Kisko vaakasuora max. 51x15; 40x20; 32x32mm, pystysuora max. 40x20mm. Paloluokka UL 94 V-0.