CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-3X 80A/5A lk 0.5 Ø 41mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956040432
Sähkönumero
6706083
Toimittajan tuotenumero
CTD3X805AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 80A/5A, tarkkuusluokka 0.5, kaapeli/DIN-kiskoasennus Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 80A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 41 mm. Kisko vaakasuora max. 51x15; 40x20; 32x32mm, pystysuora max. 40x20mm. Paloluokka UL 94 V-0.


