CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja kiinteä - CTD-4X 150A/5A lk 0.5 Ø 51mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956040555
Sähkönumero
6706091
Toimittajan tuotenumero
CTD4X1505AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 150A/5A, tarkkuusluokka 0.5, kaapeli/DIN-kiskoasennus Virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 150A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 51 mm. Kisko vaakasuora max. 64x20; 51x43, pystysuora max. 51x31mm. Paloluokka UL 94 V-0.


