CASAMBI - Kytkin - Casambi kytkin 1/2-os. musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Väri - musta
Materiaali - muovi
Painikekytkin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056560083
Sähkönumero
2008613
Toimittajan tuotenumero
91110095
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Painikekytkin:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9005
Casambi Mpress -jet black E 1-/2-os. painike Casambi Mpress Jet Black E on langaton, musta (RAL9005) kytkin, joka ei tarvitse paristoja tai verkkovirtaa toimiakseen. Kytkin käyttää elektrodynaamista energiaa painalluksesta, joten se on täysin huoltovapaa ja ympäristöystävällinen ratkaisu älyvalaistuksen ohjaukseen.
Mpress voidaan asentaa suoraan seinään, kojerasian päälle tai sileään pintaan mukana tulevalla kaksipuoleisella teipillä tai ruuveilla. Pakkaus sisältää kaksi erilaista painonappiversiota: yksi painike (2 toimintoa) tai kaksi painiketta (4 toimintoa). Voidaan liittää Casambi-verkkoon helposti iOS- tai Android-sovelluksen avulla. Kytkimen toimintoihin kuuluu mm. valojen sytytys/sammutus, ryhmien hallinta ja himmennys.
Yhteensopiva Schneiderin Exxact-kehyksien kanssa.
Takuu 2v
Mpress voidaan asentaa suoraan seinään, kojerasian päälle tai sileään pintaan mukana tulevalla kaksipuoleisella teipillä tai ruuveilla. Pakkaus sisältää kaksi erilaista painonappiversiota: yksi painike (2 toimintoa) tai kaksi painiketta (4 toimintoa). Voidaan liittää Casambi-verkkoon helposti iOS- tai Android-sovelluksen avulla. Kytkimen toimintoihin kuuluu mm. valojen sytytys/sammutus, ryhmien hallinta ja himmennys.
Yhteensopiva Schneiderin Exxact-kehyksien kanssa.
Takuu 2v




