CASAMBI - Ohjauskomponentti - 4-KAN. CASAMBI HIMMENNIN

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain

  • Syvyys - 54 mm

  • Leveys - 88 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056560762

Sähkönumero

4013184

Toimittajan tuotenumero

91110120

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

elektroninen valaistuksenohjain

Syvyys:

54 mm

Leveys:

88 mm

Korkeus:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teholähteen tyyppi:

DC

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

CASAMBI DALCNET DLX1224-4CV Casambi Dalcnet DLX1224-4CV on älykäs ja tehokas 4-kanavainen PWM-himmennin, joka soveltuu monenlaisten LED-valaisimien ohjaukseen. Sillä voidaan ohjata yksivärisiä, säädettävän värilämpötilan (Tunable White), RGB-, RGBW- ja RGB+W-kokoonpanoja. Laite toimii saumattomasti Casambi-sovelluksen kanssa, jolloin valaistusta voidaan hallita langattomasti mobiililaitteella.

Himmennin sisältää neljä normaalisti auki olevaa painiketta, joiden avulla voidaan ohjata jopa neljää erillistä valaistustilaa. Kompaktin kokoinen ja helposti integroitava laite soveltuu sekä uusiin että olemassa oleviin valaistusjärjestelmiin.

DLX1224-4CV tarjoaa viisi esiasetettua valaistusprofiilia ja käyttää 600 Hz PWM-teknologiaa, joka mahdollistaa tarkan ja välkkymättömän himmennyksen. Laite on valmistettu Italiassa ja se on IP20-suojattu sisäkäyttöön.

Takuu: 5 vuotta