CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi 4-kan. himmennin IP65

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Nimellisjännitealue - 12...24 V

  • Materiaali - muovi

  • Laitteen leveys - 100 mm

  • Laitteen korkeus - 37 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056560281

Sähkönumero

4013125

Toimittajan tuotenumero

91110042

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Nimellisjännitealue:

12...24 V

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

100 mm

Laitteen korkeus:

37 mm

Laitteen syvyys:

24 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP65

Casambi CBU-PWM4 himmennin, IP65 Casambi CBU-PWM4 kosteaan tilaan soveltuva himmennin tarjoaa tehokkaan ja joustavan ratkaisun LED-nauhojen ja muiden vakiojännitteisten moduulien säätämiseen. IP65-luokiteltu soveltuu erinomaisesti myös ulkokäyttöön tai muihin vaativiin asennuspaikkoihin, joissa tarvitaan kosteuden- ja pölynkestävyyttä.

Laite tukee neljää erillistä kanavaa (esim. TW, RGB, RGBW tai yksittäiset valolähteet) ja ne ovat vapaasti määritettävissä Casambi-sovelluksen kautta ennen verkkoon liittämistä. Integroitu antenni takaa luotettavan yhteyden Casambi-verkkoon, ja ohjaus tapahtuu langattomasti mobiililaitteilla ilman erillistä gatewayta.

Syöttöjännite on 12-24 VDC ja maksimilähtöteho jopa 144 W (24 VDC). Laite käyttää 400 Hz PWM-taajuutta varmistaen tasaisen ja välkkymättömän himmennyksen. Vakiovarusteisiin kuuluvat kiinteät kumikaapelit (15 cm), mikä helpottaa asennusta. Kompaktin kokonsa ansiosta se mahtuu pieneenkin tilaan, mutta asennuksessa on vältettävä metallikotelointeja antennin toiminnan turvaamiseksi.