CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi CBU-ASD IP65

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Laitteen leveys - 100 mm

  • Laitteen korkeus - 24 mm

  • Laitteen syvyys - 37 mm

  • Kokoonpano - peruselementti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056560304

Sähkönumero

4013127

Toimittajan tuotenumero

91110044

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Laitteen leveys:

100 mm

Laitteen korkeus:

24 mm

Laitteen syvyys:

37 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP65

Casambi CBU-ASD himmennin, IP65 Casambi CBU-ASD IP65 on älykäs, IP65-suojattu ohjauskomponentti, joka mahdollistaa LED-valaisimien hallinnan DALI- tai 0–10 V -signaalin avulla langattomasti Casambi-sovelluksella. Laite ei vaadi yhdyskäytävää, ja sen konfigurointi voidaan tehdä helposti ennen verkkoon liittämistä valitsemalla haluttu profiili (esim. DALI TW, RGB, RGB+W, 0–10 V, 1–4 kanavaa).

CBU-ASD IP65 toimii DALI-broadcast-tilassa (1-kanavainen), osoitteisiin 0–3 (monikanavainen) tai lähettää 0–10 V signaalia. Käytettäessä DALI 1 -tilassa se toimii itsenäisenä virtalähteenä LED-ohjaimelle, mikä yksinkertaistaa asennusta ja vähentää komponenttitarvetta. Mains-lähtöä saa käyttää vain releellä, esimerkiksi täydelliseen sammutukseen 0–10 V -tilassa.

Kompakti koko, kiinteät 15 cm kumikaapelit ja integroitu antenni tekevät asennuksesta nopeaa ja luotettavaa. IP65-luokituksen ansiosta tuote sopii erinomaisesti ulkokäyttöön, kosteisiin tiloihin ja teknisiin asennuskohteisiin.

Takuu: 2 vuotta