CASAMBI - Ohjauskomponentti - Casambi CBU-TED IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 85...240 V
Himmennys laskevan reunan ohjaus - ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä
Kokoonpano - peruselementti
Sovellusohjaus (Bluetooth) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056560298
Sähkönumero
4013126
Toimittajan tuotenumero
91110043
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
85...240 V
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti
Sovellusohjaus (Bluetooth):
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP65
Taajuus:
50...60 Hz
Himmennin voidaan asentaa perinteisen valokatkaisimen taakse tai vaikkapa valaisimen tai kattorasian sisään. Asennuspaikan lämpötilan on pysyttävä sallituissa rajoissa. CBU-TED-himmennin soveltuu korkeintaan 150 W:n kokonaisuuksien säätöön. Suurin sallittu kuorma vaihtelee kuormatyypeittäin.



