CASAMBI - Ohjauskomponentti - Läsnäoloant., uppoas., Casambi

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
CASAMBI - Ohjauskomponentti - Läsnäoloant., uppoas., Casambi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - multisensori

  • Halkaisija - 85 mm

  • Korkeus - 73 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Bluetooth -ohjattava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9006210698571

Sähkönumero

4013107

Toimittajan tuotenumero

91110024

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

multisensori

Halkaisija:

85 mm

Korkeus:

73 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Asennuslevyllä:

kyllä

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Energiankulutus:

0.17 W

Casambi Basicdim päivänvalo/läsnäoloanturi Casambi Basicdim päivänvalo/läsnäoloanturi on monipuolinen ja tehokas ratkaisu älyvalaistuksen hallintaan. Se hyödyntää passiivista infrapunateknologiaa (PIR) liikkeen ja ympäristön valon mittaamiseen, jolloin valaistusta voidaan ohjata automaattisesti ja optimoida tilojen käyttötarkoituksen mukaan.

Laite on yhteensopiva Casambi Ready -järjestelmien kanssa ja muodostaa automaattisesti langattoman mesh-verkon jopa 250 laitteen kanssa. Asennus onnistuu helposti joko alaslasketuille tai kiinteille katoille, ja virransyöttö tapahtuu suoraan 230V jännitteellä – ei lisämuuntajia tai monimutkaista kaapelointia.

Sisäänrakennettu päivänvaloanturi mahdollistaa vakiovalo-ominaisuuden käytön ilman lisälaitteita. Mukana toimitettavat rajoittimet (shutterit) parantavat tunnistuksen tarkkuutta ja suuntaavuutta. Anturi on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä: käyttöikä jopa 50 000 tuntia ja viiden vuoden takuu sekä tietoturvapäivitykset viiden vuoden ajan ostosta.