CASEMET - Kaappi seinäasennus RST,IP66 - VSSP806040 860x655x400 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 860 mm
Korkeus - 655 mm
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo V
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034427164
Sähkönumero
3442716
Toimittajan tuotenumero
VSSP806040
Tukkuerä
1
Leveys:
860 mm
Korkeus:
655 mm
Syvyys:
400 mm
Koko 860x655x400mm,sileät sivut,ruostumaton teräs


