CASEMET - Kytkentäkaappi,ruostuma.teräs - ESSP404030 CUBO E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 400 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo E
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677179594
Sähkönumero
3449143
Toimittajan tuotenumero
ESSP404030
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
400 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
muu
Lukkojen lukumäärä:
1
Koko 400 x 400 x 300 mm, sileät sivut, ruostumaton teräs
Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistetut Cubo E -kaapit ovat sileäsivuisia. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy ja DIN 3 -avain.
Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistetut Cubo E -kaapit ovat sileäsivuisia. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy ja DIN 3 -avain.


