CASEMET - Kytkentäkaappi,ruostuma.teräs - ESSP806030 CUBO E

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Kytkentäkaappi,ruostuma.teräs - ESSP806030 CUBO E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Leveys - 800 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418677179747

Sähkönumero

3449158

Toimittajan tuotenumero

ESSP806030

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Leveys:

800 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Pintamateriaali:

muu

Lukkojen lukumäärä:

1

Koko 800 x 600 x 300 mm, sileät sivut, ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistetut Cubo E -kaapit ovat sileäsivuisia. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy ja DIN 3 -avain.