CASEMET - Painikekotelo100x100x90 RST - FSPB101009

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Painikekotelo100x100x90 RST - FSPB101009

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Leveys - 100 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 100 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438100123109

Sähkönumero

3440951

Toimittajan tuotenumero

FSPB101009

Tukkuerä

20

Väri:

ruostumaton teräs

Leveys:

100 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

90 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Ovien lukumäärä:

1

Pintamateriaali:

muu

Koko 100 x 100 x 90 mm, painonappiaukotus, ruostumaton teräs

Casemet Cubo F -sarjaan kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistetut painonappikotelot.

Kotelot ovat IP 65 (kahdella kansiruuvilla), ottaen huomioon, että läpivienteihin asennettujen komponenttien kotelointiluokka voi madaltaa lopullista kotelointiluokkaa