CASEMET - Painikekotelo220x100x90 RST - FSPB221009


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 100 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 220 mm
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo F
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100123123
Sähkönumero
3440953
Toimittajan tuotenumero
FSPB221009
Tukkuerä
20
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
100 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
220 mm
Syvyys:
90 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Ovien lukumäärä:
1
Pintamateriaali:
muu
Koko 220 x 100 x 90 mm, painonappiaukotus, ruostumaton teräs
Casemet Cubo F -sarjaan kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistetut painonappikotelot.
Kotelot ovat IP 65 (kahdella kansiruuvilla), ottaen huomioon, että läpivienteihin asennettujen komponenttien kotelointiluokka voi madaltaa lopullista kotelointiluokkaa
Casemet Cubo F -sarjaan kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistetut painonappikotelot.
Kotelot ovat IP 65 (kahdella kansiruuvilla), ottaen huomioon, että läpivienteihin asennettujen komponenttien kotelointiluokka voi madaltaa lopullista kotelointiluokkaa