CASEMET - Riviliitinkot.ruostuma.teräs - FSUP303012 CUBO F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 300 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo F
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677189739
Sähkönumero
3449238
Toimittajan tuotenumero
FSUP303012
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
300 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
120 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
muu
Koko 300 x 300 x 120 mm, sileät sivut, ruostumaton teräs
Cubo F -sarjaan kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Cubo F -sarjaan kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.


