CASEMET - Riviliitinkot.ruostuma.teräs - FSUP402008 CUBO F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 400 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo F
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677189593
Sähkönumero
3449224
Toimittajan tuotenumero
FSUP402008
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
400 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
80 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
muu
Koko 400 x 200 x 80 mm, sileät sivut, ruostumaton teräs
Cubo F -sarjaan kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Cubo F -sarjaan kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.


