CASEMET - Riviliitinkotelo 300x200x120 - FFUP302012A TERÄS RAL7035


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 300 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo F
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677159886
Sähkönumero
3440540
Toimittajan tuotenumero
FFUP302012A
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
120 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Koko 300 x 200 x 120 mm, sileät sivut, polyesterimaalattu teräs
Cubo F -sarjaan kuuluu polyesterimaalatusta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Cubo F -sarjaan kuuluu polyesterimaalatusta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.