CASEMET - Riviliitinkotelo 400x300x120 - FFUP403012A TERÄS RAL7035

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Riviliitinkotelo 400x300x120 - FFUP403012A TERÄS RAL7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 400 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418677159916

Sähkönumero

3440546

Toimittajan tuotenumero

FFUP403012A

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

400 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

120 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Ovien lukumäärä:

1

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Koko 400 x 300 x 120 mm, sileät sivut, polyesterimaalattu teräs

Cubo F -sarjaan kuuluu polyesterimaalatusta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.