CASEMET - Riviliitinkotelo 500x300x120 - FFUP503012A TERÄS RAL7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 500 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo F
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677154683
Sähkönumero
3440552
Toimittajan tuotenumero
FFUP503012A
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
500 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
120 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Koko 500 x 300 x 120 mm, sileät sivut, polyesterimaalattu teräs
Cubo F -sarjaan kuuluu polyesterimaalatusta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Cubo F -sarjaan kuuluu polyesterimaalatusta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.


