CASEMET - Teräskotelo maal.280x380x138mm - EOP283814A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 280 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 380 mm
Syvyys - 138 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo EO
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677199004
Sähkönumero
3440620
Toimittajan tuotenumero
EOP283814A
Tukkuerä
10
Väri:
harmaa
Leveys:
280 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
380 mm
Syvyys:
138 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Koko 280 x 280 x 138 mm, laippa-aihiot, polyesterimaalattu teräs
Casemet Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.
Casemet Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.


