CASEMET - Teräskotelo maal.280x560x193mm - EOT285619A RAL 7035


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 280 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 560 mm
Syvyys - 193 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo EO
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677199059
Sähkönumero
3440630
Toimittajan tuotenumero
EOT285619A
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
280 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
560 mm
Syvyys:
193 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lukkojen lukumäärä:
2
RAL-numero:
7035
Koko 280 x 560 x 193 mm, laippa-aihiot, polyesterimaalattu teräs
Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.
Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.