CASEMET - Teräskotelo maal.280x590x138mm - EOT285614A RAL 7035

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Teräskotelo maal.280x590x138mm - EOT285614A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 280 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 560 mm

  • Syvyys - 138 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418677199042

Sähkönumero

3440628

Toimittajan tuotenumero

EOT285614A

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

280 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

560 mm

Syvyys:

138 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lukkojen lukumäärä:

2

RAL-numero:

7035

Koko 280 x 560 x 138 mm, laippa-aihiot, polyesterimaalattu teräs

Casemet Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.