CASEMET - Teräskotelo maal. 300x400x200 - EFEF304020A RAL 7035

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Teräskotelo maal. 300x400x200 - EFEF304020A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 300 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418677158162

Sähkönumero

3440410

Toimittajan tuotenumero

EFEF304020A

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

300 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

200 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Koko 300 x 400 x 200 mm, 1 laippa-aukko, polyesterimaalattu teräs

Polyesterimaalatusta teräksestä valmistetuissa Cubo E -seinäkaapeissa on laippa-aukot. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy, laippa-aukon peitelevy ja DIN 3 -avain.