CASEMET - Teräskotelo maal.380x840x193mm - EOV388419A RAL 7035

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Teräskotelo maal.380x840x193mm - EOV388419A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 380 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 840 mm

  • Syvyys - 193 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418677199103

Sähkönumero

3440640

Toimittajan tuotenumero

EOV388419A

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

380 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

840 mm

Syvyys:

193 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lukkojen lukumäärä:

3

RAL-numero:

7035

Koko 380 x 840 x 193 mm, laippa-aihiot, polyesterimaalattu teräs

Casemet Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.