CASEMET - Teräskotelo maal.380x840x248mm - EOV388425A RAL 7035


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 380 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 840 mm
Syvyys - 248 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo EO
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677199110
Sähkönumero
3440642
Toimittajan tuotenumero
EOV388425A
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
380 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
840 mm
Syvyys:
248 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lukkojen lukumäärä:
3
RAL-numero:
7035
Koko 380 x 840 x 248 mm, laippa-aihiot, polyesterimaalattu teräs
Casemet Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.
Casemet Cubo EO -seinäkaapit on valmistettu polyesterimaalatusta teräksestä. Kaapeissa on laippa-aihiot neljällä sivulla. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy.