CASEMET - Teräskotelo maal. 500x600x300 - EFEF506030A RAL 7035

Casemet Oy
KopioiKopioi
CASEMET - Teräskotelo maal. 500x600x300 - EFEF506030A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 500 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418677158261

Sähkönumero

3440430

Toimittajan tuotenumero

EFEF506030A

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

500 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Koko 500 x 600 x 300 mm, 2 laippa-aukkoa, polyesterimaalattu teräs

Polyesterimaalatusta teräksestä valmistetuissa Cubo E -seinäkaapeissa on laippa-aukot. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy, laippa-aukon peitelevy ja DIN 3 -avain.