CASEMET - Teräskotelo maal. 600x600x300 - EFEF606030A RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 600 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casemet Cubo E
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677158308
Sähkönumero
3440438
Toimittajan tuotenumero
EFEF606030A
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Koko 600 x 600 x 300 mm, 2 laippa-aukkoa, polyesterimaalattu teräs
Polyesterimaalatusta teräksestä valmistetuissa Cubo E -seinäkaapeissa on laippa-aukot. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy, laippa-aukon peitelevy ja DIN 3 -avain.
Polyesterimaalatusta teräksestä valmistetuissa Cubo E -seinäkaapeissa on laippa-aukot. Tuotepakettiin kuuluu asennuslevy, laippa-aukon peitelevy ja DIN 3 -avain.


