CEAM - Automaatiokaapeli - P-NET 1x2x24/7AWG K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - harmaa
Käyttölämpötila kiinteä - -30...80 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002705171
Sähkönumero
0270517
Toimittajan tuotenumero
6003429
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
harmaa
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...80 °C
Parikertaus:
parit
Yhteinen suoja:
folio + punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Johdintunniste:
väri
Suojavaippa:
Al/PE
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.7 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
67 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
53.6 mm



