CEAM - Häiriösuojattu tiedonsiirtokaa - LIYCY TP 2x2x0,14 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.14 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002706024
Sähkönumero
0270602
Toimittajan tuotenumero
LIYCY 2X2X0,14
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.14 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Johdineriste:
PVC
Häiriösuojattu tietoverkkokaapeli PVC, LIYCY TP 2X2X0,14 Parikieretty Harmaa 250V Kela 500m Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä
- Hienolankainen luokka 5
- Tinattu kuparipunos
- Värikoodattu (DIN47100)



