CEAM - Häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli - LIYCY 12x0,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002705720
Sähkönumero
0270572
Toimittajan tuotenumero
LIYCY 12X0,5
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Johdineriste:
PVC
Häiriösuojattu tietoverkkokaapeli PVC, LIYCY 12X0,5 Harmaa 250V Kela 500m Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä
 
- Hienolankainen luokka 5
 - Tinattu kuparipunos
 - Värikoodattu (DIN47100)
 



