CEAM - Tiedonsiirtokaapeli - LIYY 4x0,34 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - muu
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002708608
Sähkönumero
0270860
Toimittajan tuotenumero
LIYY 4X0,34
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.34 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
muu
Johdineriste:
PVC
Tietoverkkokaapeli PVC LIYY 4X0,34 Harmaa 250V Kela 500m
Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä
Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä
- Hienolankainen luokka 5
- Värikoodattu (DIN47100)



