CEAM - Tiedonsiirtokaapeli - LIYY 8x0,5 K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm² 
- Ulkovaipan materiaali - PVC 
- Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen 
- Ulkovaipan väri - harmaa 
- Johdinmateriaali - kupari 
Pakkaus ja ehdot
- 1 metri 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6410002708783
Sähkönumero
0270878
Toimittajan tuotenumero
LIYY 8X0,5
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Johdineriste:
PVC
Tietoverkkokaapeli PVC, LIYY 8X0,5 Harmaa 250V Kela 500m Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä
 
- Hienolankainen luokka 5
- Värikoodattu (DIN47100)



