CEDERROTH - Ensiaputarvike - Soft Foam laastari musta 6x4,5cm

Orkla Wound Care AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7310610028008

Sähkönumero

6310520

Toimittajan tuotenumero

51011021

Tukkuerä

1

Itsekiinnittyvä, liimaton ja joustava. Mustan värin ansiosta soveltuulikaisempiin työympäristöihin. Tiiviisti istuva, joustava side, jokasoveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Ei tartu kiinni ihoon,haavoihin tai karvoihin ja pysyy jopa vedessä. Itsekiinnittyvä, liimaton ja joustava Cederroth Soft Foam laastari. Musta väri soveltuu mm. likaisempiin työympäristöihin, jotta tahrat eivät erotu laastarin pinnalla, kuten esimerkiksi konepajat, korjaamot, rakennusala jne. Tiiviisti istuva, joustava side, joka soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai karvoihin ja pysyy jopa vedessä. Katkaise sopiva pala ja kierrä vaurioituneen alueen ympärille. Voimakkaassa verenvuodossa voit muotoilla Soft laastarin palasta "tyynyn", jota käytät alla painesiteenä. Soveltuu erinomaisesti myös sormenpään ihovaurioihin. Cederroth Soft Foam laastari on ihanteellinen nopeaan ja helppoon haavojen hoitoon. Musta väri, 6 cm x 4,5 m.