CEDERROTH - Ensiaputarvike - SoftFoam laastari beige 6cmx4,5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7310610027995
Sähkönumero
6310519
Toimittajan tuotenumero
51011020
Tukkuerä
1
Itsekiinnittyvä, liimaton ja joustava Cederroth Soft Foam laastari.Beigen värin ansiosta huomaamaton ja sopii erityisesti ympäristöihin,joissa laastarin ei haluta näkyvän. Itsekiinnittyvä, liimaton ja joustava Cederroth Soft Foam laastari. Tiiviisti istuva, joustava side, joka soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Beigestä väristä näkee onko haava vuotanut ja milloin laastari täytyy vaihtaa. Soveltuu erityisesti toimistoympäristöihin tai ympäristöihin, joissa laastarin ei haluta näkyvän. Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai karvoihin ja pysyy jopa vedessä. Cederroth Soft Foam laastari on ihanteellinen nopeaan ja helppoon haavojen hoitoon. Katkaise sopiva pala ja kierrä vaurioituneen alueen ympärille. Voimakkaassa verenvuodossa voit muotoilla Soft Foam laastarin palasta "tyynyn", jota käytät alla painesiteenä. Soveltuu erinomaisesti myös sormenpään ihovaurioihin.