CELLTECH - Akku lyijy suljettu - GP12120F2 12V/12Ah (C20) T2

Celltech Oy
KopioiKopioi
CELLTECH - Akku lyijy suljettu - GP12120F2 12V/12Ah (C20) T2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - Faston 6,35

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 98 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430031123708

Sähkönumero

8745202

Toimittajan tuotenumero

460-9303

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

Faston 6,35

Pituus:

151 mm

Leveys:

98 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

12 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

100 mm

Paino:

3.67 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

260

AGM UPS-akku ja Telecom-akku

CSB-akut on tunnettu korkeasta laadustaan ja ne ovat laajasti käytössä useiden UPS-valmistajien ensiasennusakkuina.