CELLTECH - Akku lyijy suljettu - GP12170B1 12V/17Ah (C20) T3

Celltech Oy
KopioiKopioi
CELLTECH - Akku lyijy suljettu - GP12170B1 12V/17Ah (C20) T3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - pultti M5

  • Pituus - 181 mm

  • Leveys - 76 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430031123715

Sähkönumero

8745203

Toimittajan tuotenumero

460-9304

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

pultti M5

Pituus:

181 mm

Leveys:

76 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

17 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

167 mm

Paino:

5.5 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

260

AGM UPS-akku ja Telecom-akku

CSB-akut on tunnettu korkeasta laadustaan ja ne ovat laajasti käytössä useiden UPS-valmistajien ensiasennusakkuina.