CELLTECH - Akku lyijy suljettu - Leoch LDC12-39

Celltech Oy
KopioiKopioi
CELLTECH - Akku lyijy suljettu - Leoch LDC12-39

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - muu

  • Liitin - naarasliitin M6

  • Pituus - 195 mm

  • Leveys - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430031124743

Sähkönumero

8743323

Toimittajan tuotenumero

460-6445

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

muu

Liitin:

naarasliitin M6

Pituus:

195 mm

Leveys:

130 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

39 Ah

Käyttökohde:

toistuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

167 mm

Paino:

11.3 kg

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

muu

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

ei

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

500

Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:

750

Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:

1000

Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:

1200

Aurinko-ja Tuulivoima-akku, Ajovoima akku

Leoch LDC sarjan AGM akut on suunniteltu kestämään eritoten syklistä käyttöä,(jopa yli 700sykliä@80% DOD) useissa eri käyttökohteissa, kuten Henkilönostimet, Golf autot, Aurinko- ja Tuulienergia järjestelmät, Veneily- ja vapaa-aika ja monet muut syklisen käytön sovellutukset.