CET GROUP - Äänentoistopaketti - Sauna, valkoiset kaiuttimet

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012601

Toimittajan tuotenumero

C516115

Tukkuerä

0

Valmispaketit Trend saunaan. Sisältäen seinään kuivaan paikkaan asennettavan Bluetooth-Audio-vastaanottimen + virtalähteen ja seinään lauteiden alle upotettavan kaiutinparin. Seinään upotettava 4” kaiutinpari IP65, mitat asennusaukon halk. 92mm, syvyys 44mm. Valkoinen.

Huonekohtainen äänentoistoratkaisu, jota on erittäin helppo käyttää. Yhdistät puhelimesi, tablettisi tai PC:si huoneessa kiinteästi seinään asennettuun Bluetooth-Audio-vastaanottimeen. Valitsemasi musiikki kuuluu huoneessa kattoon, seinään tai pintaan asennetuista kaiuttimista. Sopii loistavasti asuntoihin vaikka jokaiseen huoneeseen. Lisäksi hotellihuoneisiin ja pienliiketiloihin ja toimistohuoneisiin.

  • Varustettu painikkeella millä aktivoidaan Bluetooth toiminto
  • Yhdistettävissä kaikkiin laitteisiin missä Bluetooth toiminto
  • Varustettu 3,5mm audioliitimellä, ulkoista audio laitetta varten
  • Jokaisessa BT-vastaanottimessa oma identifiointi numeronsa
  • Bluetooth-Audio-vastaanotin ”on valokatkaisijan” kokoinen (45 x45mm) mikä asennetaan koerasiaan