CHARGE AMPS - Latausasema - Halo 11 kW T2 Schuko OCPP

Charge Amps AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

  • Verkostoitavissa LAN:n kautta - kyllä

  • Wi-Fi-verkkoyhteys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350084191020

Sähkönumero

3509716

Toimittajan tuotenumero

130578

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

MID:n mukainen energiamittari:

ei

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

262.4 mm

Korkeus:

203.2 mm

Syvyys:

159.4 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Latauslokien vienti:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Charge Amps Halo latausasema, 11 kW 3-vaihe 16A T2 Schuko OCPP

SÄHKÖAUTON LATAUSASEMA Halo jossa 3-vaihe liitäntä 16A. Teholuokka 11kW jolla myös täyssähköauto saadaan tehokkaasti ladattua. Asennus 1 tai 3-vaiheisena. Latausvirtaa pystyy säätämään portaattomasti 6-16A välillä.
Latausasemassa kiinteä 7,5m liitäntäjohto jossa Type-2 pistoke sekä tavallinen suko-pistorasia. Rfid tunnistus. Wifi/LAN-liitäntä. Charge Amps Cloud pilvipalvelu sekä OCPP 1.6J tuki.