CHARGE AMPS - Latausasema peruslataus - Charge Amps Luna 22 kW 32A V2G

Charge Amps AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

  • Wi-Fi-verkkoyhteys - kyllä

  • Radiostandardi 4G - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350084191808

Sähkönumero

3509737

Toimittajan tuotenumero

131462

Tukkuerä

1

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

210 mm

Korkeus:

220 mm

Syvyys:

80 mm

Enimmäislähtövirta DC:

32 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Luna 22kW 3-vaihe 32 A

SÄHKÖAUTON LATAUSASEMA Luna jossa 3-vaihe liitäntä 32A. Teholuokka 22kW jolla myös täyssähköauto saadaan tehokkaasti ladattua. Asennus 1 tai 3-vaiheisena. Latausvirtaa pystyy säätämään portaattomasti 6-32A välillä. Rfid tunnistus. Wifi/Bluetooth. Charge Amps Cloud pilvipalvelu sekä OCPP 1.6J tuki.

Lue lisää.