CHARGE AMPS - Latausasema peruslataus - Dawn latausasema,22kW,OCPP,MID

Charge Amps AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1

  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350084191174

Sähkönumero

3509701

Toimittajan tuotenumero

130297

Tukkuerä

28

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Latauspisteiden määrä:

1

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Sisältää näytön:

kyllä

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

250 mm

Korkeus:

378 mm

Syvyys:

145 mm

Enimmäislähtövirta DC:

32 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Iskunkestävyysluokka:

IK10

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

Charge Amps Dawn latausasema, 22kW, MID, Wifi, 4G, RFID, OCPP

Charge Amps Dawn käyttäjäystävällinen, älykäs ja voimakas, tulevaisuutta varten tehty latausasema – ja täysin linjassa missiomme kanssa, joka on teknologian yhdistäminen käyttäjäystävällisyyteen, nykytilan haastaminen ja uusien urien aukominen.

- Max 22kW
- Sertifioitu MID-mittari
- 4G- ja WiFi-yhteys
- Sisään rakennettu RCD type B ja DC-suojaus
- OCPP 1.6J
- Charge Amps Cloud pilvipalvelu jonka avulla: kuormanhallinta (vaatii AmpGuard mittalaitteen), latausraportit, Green Charging -lataus aurinkosähköllä