CHAUVIN ARNOUX - Eristysvastus+silm.vastusmitt - CA 6513 500/1000V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - analoginen
Nimellistestijännite 250 V - kyllä
Nimellistestijännite 100 V - ei
Nimellistestijännite 500 V - kyllä
Nimellistestijännite 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Chauvin Arnoux
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410067500667
Sähkönumero
6750066
Toimittajan tuotenumero
P01140301
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
analoginen
Nimellistestijännite 250 V:
kyllä
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Nimellistestijännite säädettävissä:
ei
Nimellistestijännite 2500 V:
ei
Nimellistestijännite 5000 V:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Analoginen pylväsnäyttö:
kyllä
Eristysvastusmittausalue:
0...1000 MOhm
Pienvastusarvomittaus:
ei
Jännitteen mittaus:
kyllä
Ylijännitesuojauksen testaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Nimellistestijännite säädettävissä askeltoiminnolla:
ei
Ulkoisen jännitteen tunnistus off-tilassa:
ei
Data hold -toiminto:
ei
Käyttöliittymä:
ei


