CHAUVIN ARNOUX - Eristysvastusmittari 10 kV - CA 6550

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi
CHAUVIN ARNOUX - Eristysvastusmittari 10 kV - CA 6550

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - graafinen

  • Nimellistestijännite 250 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 100 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 500 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

Sähkönumero

6750277

Toimittajan tuotenumero

P01139715

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

graafinen

Nimellistestijännite 250 V:

kyllä

Nimellistestijännite 100 V:

kyllä

Nimellistestijännite 500 V:

kyllä

Nimellistestijännite 1000 V:

kyllä

Virtalähde:

paristo

Nimellistestijännite säädettävissä:

kyllä

Nimellistestijännite 2500 V:

kyllä

Nimellistestijännite 5000 V:

kyllä

Taustavalaistu LCD-näyttö:

kyllä

Eristysvastusmittausalue:

0.01...25000 MOhm

Jännitteen mittaus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

10kV eristysvastusmitt. 25Tohm. Ohjelmoitavissa 40V...10kV

- Eristysvastusmittaukset 10kV aina 25TOhm saakka
- Automaattinen vaipaneheysmittaus
- Graafinen näyttö
- Mahdollisuus käyttää 15m suojattuja testijohtoja
- USB-tiedonsiirtoportti