CHAUVIN ARNOUX - MINI 01 150Aac 1mA/1A - Virtapihti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue AC - 2...150 A
Leukojen aukeama - 10 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - ei
Jännitteen mittaus AC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Chauvin Arnoux
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410067502050
Sähkönumero
6750205
Toimittajan tuotenumero
P01105101Z
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue AC:
2...150 A
Leukojen aukeama:
10 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Jännitteen mittaus AC:
ei
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III