CHAUVIN ARNOUX - Sähkönlaatumittari - CA PEL 115 (ei pihtejä mukana)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6750615
Toimittajan tuotenumero
P01157169
Tukkuerä
1
CA PEL 115 IP67
PEL115 Teho- ja energiatallennin IP67 WIFI-yhteydellä.
PEL115 on kokonaisvaltainen mittalaite energian analysointiin ja optimointiin kohteissa, joissa veden- ja pölynkestävä mittauskalusto on tarpeen. PEL115 on helppokäyttöinen ja siirrettävissä oleva tallennin, joka mittaa ja tallentaa virran,
jännitteen, energia- sekä tehoarvot 1- ja 3-vaihesovelluksissa.
IP67 kotelointi tekee laitteesta vedenkestävän ja näin ollen maastoon soveltuvan mittalaitteen käytettäessä yhdessä MiniFlex MA194 tai MA196 ja AmpFlex A196 -virtapihtejä sekä kierreliittimillä varustettuja PEL115 jännitejohtoja.
Sisäänrakennettu jännitteensyöttö (jopa 1000 V) suoraan jännitetulojen kautta. Pakkasenkesto jopa -20 ºC.
Täydellinen laite pitkäaikaisiin mittauksiin, kokonaisenergiankulutuksen tai aurinkosähkövoimalaitoksen tuottaman energian valvontaan.
PEL115 Teho- ja energiatallennin IP67 WIFI-yhteydellä.
PEL115 on kokonaisvaltainen mittalaite energian analysointiin ja optimointiin kohteissa, joissa veden- ja pölynkestävä mittauskalusto on tarpeen. PEL115 on helppokäyttöinen ja siirrettävissä oleva tallennin, joka mittaa ja tallentaa virran,
jännitteen, energia- sekä tehoarvot 1- ja 3-vaihesovelluksissa.
IP67 kotelointi tekee laitteesta vedenkestävän ja näin ollen maastoon soveltuvan mittalaitteen käytettäessä yhdessä MiniFlex MA194 tai MA196 ja AmpFlex A196 -virtapihtejä sekä kierreliittimillä varustettuja PEL115 jännitejohtoja.
Sisäänrakennettu jännitteensyöttö (jopa 1000 V) suoraan jännitetulojen kautta. Pakkasenkesto jopa -20 ºC.
Täydellinen laite pitkäaikaisiin mittauksiin, kokonaisenergiankulutuksen tai aurinkosähkövoimalaitoksen tuottaman energian valvontaan.