CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - CA F405

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi
CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - CA F405

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.15...1500 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.15...1000 A

  • Leukojen aukeama - 48 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3760171410585

Sähkönumero

6750514

Toimittajan tuotenumero

P01120945

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.15...1500 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.15...1000 A

Leukojen aukeama:

48 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Yliaaltomittaus:

kyllä

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Tehonmittaus:

kyllä

Vuotovirtamittaus:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

TRMS virtapihtimittari 1000A /1500A AC+DC, 1000V AC+DC, Tehot, Kiertosuunta, THD, TrueInrush, CAT IV 1000V, IP54