CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - CA F407


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0.15...1500 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.15...1000 A
Leukojen aukeama - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Chauvin Arnoux
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3760171417799
Sähkönumero
6750515
Toimittajan tuotenumero
P01120947
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0.15...1500 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.15...1000 A
Leukojen aukeama:
48 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Yliaaltomittaus:
kyllä
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Tehonmittaus:
kyllä
Vuotovirtamittaus:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV