CHEMELEX - Lämmityskaapeli - Icestop GM-2XT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Lämpöteho - 18 W/m
Pituus - 305 m
Nimellisjännite - 230 V
Korkeus - 13.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
715629006004
Sähkönumero
0431079
Toimittajan tuotenumero
GM-2XT
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Lämpöteho:
18 W/m
Pituus:
305 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
13.7 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
6.2 mm
Väri:
musta
GM-2XT Itsesäätyvä teflonvaippanen lämpökaapeli sadevesijärjestelmiensulanapitoon. 36 W/m jäässä ja 18 W/m ilman lämpötilassa 0°C


